RULAND MANUFACTURING Dボアシャフトカラー SPDシリーズ
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPD-16-F | 1" | 2.032 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1.75 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥10,627 | |
B | SPD-16-SS | 1" | 2.032 " | 303ステンレススチール | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥16,910 | |
A | SPD-8-F | 1 / 2 " | 1.281 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1.125 " | 合金鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | ¥7,936 | |
B | SPD-8-SS | 1 / 2 " | 1.281 " | 303ステンレススチール | 1.125 " | ステンレス鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | ¥12,036 | |
A | SPD-4-F | 1 / 4 " | 0.773 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 5 / 8 " | 合金鋼 | #4-40 | 9 / 32 " | ¥7,567 | |
B | SPD-4-SS | 1 / 4 " | 0.773 " | 303ステンレススチール | 5 / 8 " | ステンレス鋼 | #4-40 | 9 / 32 " | ¥9,940 | |
A | SPD-12-F | 3 / 4 " | 1.808 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1.5 " | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥9,647 | |
B | SPD-12-SS | 3 / 4 " | 1.808 " | 303ステンレススチール | 1.5 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | ¥14,613 |
Dボアシャフトカラー、SPDシリーズ
Ruland Manufacturing のツーピース シャフト カラーは、D シャフトと嵌合するための D ボアを備えており、最大の保持力を実現します。 シャフトを傷つけないクランプ設計になっており、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 鍛造ネジは ANSI 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットは、保持力を高めるための 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としています。 華氏 -40 ~ 350 度の範囲の動作温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャスターソケットブラケットとフロアロック
- ドアカバープレート
- ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー
- シリンダーカラー
- リフティングバッグ
- 温水循環ポンプ
- ベンダー
- 締め具
- ネイルズ
- スペーサーとスタンドオフ
- DAYTON 照光式押しボタン、22mm、1NO / 1NC、黄色
- 3M 水接触表示テープ
- OIL SAFE ユーティリティリッド
- PARKER 冷凍電磁弁、真ちゅう、通常閉
- GEORG FISCHER パイプ、Cpvc
- BROWNING Vベルトシーブ、2溝
- ARLINGTON INDUSTRIES フロアボックスカバー、メタリック
- TSUBAKI BUS200シリーズ カムクラッチ
- BALDOR / DODGE SCAH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BOSTON GEAR 20 直径ピッチ鋳鉄平歯車キー溝と止めねじなし