定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGSPD-16-SSシャフトカラーDボア2pc1インチ303ステンレス鋼| AF9XYX 30VR66

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS シャフト カラー D ボア 2 個 1 インチ 303 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AF9XYX モデル:SPD-16-SS相互参照:30VR66

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,695 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径1"
クリアランス径2.032 "
襟スタイルクランプ、Dボア
寸法タイプスタンダード
材料303ステンレススチール
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径1.75 "
ねじ材ステンレス鋼
スクリューサイズ1 / 4」-28
幅(Width)1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径材料外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)価格
RULAND MANUFACTURINGSPD-12-FシャフトカラーDボア2pc3 / 4インチスチール| AF9XYU 30VR63 SPD-12-F3 / 4 "1.808 "黒酸化物1215鉛フリー鋼1.5 "合金鋼1 / 4」-281 / 2 "¥10,263
RULAND MANUFACTURINGSPD-12-SSシャフトカラーDボア2pc3 / 4インチ303ステンレス鋼| AF9XYV 30VR64 SPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303ステンレススチール1.5 "ステンレス鋼1 / 4」-281 / 2 "¥16,156
RULAND MANUFACTURINGSPD-16-FシャフトカラーDボア2pc1インチスチール| AF9XYW 30VR65 SPD-16-F1"2.032 "黒酸化物1215鉛フリー鋼1.75 "合金鋼1 / 4」-281 / 2 "¥11,290
RULAND MANUFACTURINGSPD-4-FシャフトカラーDボア2pc1 / 4インチスチール| AF9XYY 30VR67 SPD-4-F1 / 4 "0.773 "黒酸化物1215鉛フリー鋼5 / 8 "合金鋼#4-409 / 32 "¥7,990
RULAND MANUFACTURINGSPD-4-SSシャフトカラーDボア2pc1 / 4インチ303ステンレス鋼| AF9XYZ 30VR68 SPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303ステンレススチール5 / 8 "ステンレス鋼#4-409 / 32 "¥10,979
RULAND MANUFACTURINGSPD-8-FシャフトカラーDボア2pc1 / 2インチスチール| AF9XZA 30VR69 SPD-8-F1 / 2 "1.281 "黒酸化物1215鉛フリー鋼1.125 "合金鋼#8-3213 / 32 "¥8,372
RULAND MANUFACTURINGSPD-8-SSシャフトカラーDボア2pc1 / 2インチ303ステンレス鋼| AF9XZB 30VR70 SPD-8-SS1 / 2 "1.281 "303ステンレススチール1.125 "ステンレス鋼#8-3213 / 32 "¥13,306

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS シャフト カラー D ボア 2 個 1 インチ 303 ステンレス鋼
¥18,695 /単価