PARKER 冷凍ソレノイドバルブ、真鍮、通常閉
形式 | モデル | エージェンシーコンプライアンス | 接続タイプ/サイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | R56E4313M | UL、CSA | 汗1-5 / 8 | 1-5/16 | ¥174,798 | |
A | R56E4317M | UL、CSA | 汗2-1 / 8 | 1-5/16 | ¥170,771 | |
B | R16E32 | UL、CSA、CE | 汗1/4 | 7/64 | ¥21,700 | |
C | R38E145M | UL、CSA、CE | 汗5/8 | 7/16 | ¥56,057 |
冷凍電磁弁、真ちゅう、通常閉
パーカー冷凍ソレノイドバルブは、商業および工業用スペースでの用途向けに、冷蔵庫、冷蔵室、およびチラーでの冷媒および冷却剤の放出を電気的に制御します。 これらのバルブは、高圧に耐えるための合成金属ガスケットを備えた真ちゅう製の構造になっています。 これらは、500、650、または700 psiの安全な使用圧力でさまざまなCFC、HFC、およびHCFC冷媒を処理できます。 これらの通常閉バルブは、電源がない場合に冷媒の供給を遮断し、電源がオンになったときに冷媒の流れを可能にします。 7 / 64、7 / 16、および1-5 / 16インチのポートサイズで利用可能なこれらのソレノイドバルブの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可燃性キャビネット
- スパイラルソー
- バラストアクセサリ
- 電気ストライクアクセサリー
- 空気圧制御バルブ
- 構造
- 在庫ピッキングと収納カート
- ドアとドア枠
- フロートバルブとアクセサリー
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- PARKER 油圧クイックカプラー、スチール
- APPROVED VENDOR ニップル、スチール、300 Psi x
- JOHNSON CONTROLS 位置指示器
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、立ち入り禁止区域
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ単極コンビネーション スイッチ
- COOPER B-LINE タイプ4DINレールキット
- EATON 電子配線用遮断器 LWシリーズ Lフレーム
- KIMBLE CHASE NMRチューブ
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2050チェーン
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、824サイズ、アルミウォーム減速機