入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍電磁弁 |
エージェンシーコンプライアンス | UL、CSA |
ボディタイプ | 真鍮 |
接続 | ODF |
接続タイプ/サイズ | 汗2-1 / 8 |
ガスケット材料 | 合成コーティングされた金属 |
ポート | 1-5/16 |
R-134A液体ライントン@ 5 PSI | 96.9 |
安全作動圧力(PSI) | 700 |
タイプ | ノーマルクローズ |
船の重量(kg) | 3.49 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 23.88 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。