入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍電磁弁 |
エージェンシーコンプライアンス | UL、CSA、CE |
ボディタイプ | 真鍮 |
接続 | ODF |
接続タイプ/サイズ | 汗1/4 |
ガスケット材料 | 合成コーティングされた金属 |
ポート | 7/64 |
R-134A液体ライントン@ 5 PSI | 1.2 |
安全作動圧力(PSI) | 500 |
タイプ | ノーマルクローズ |
UPC | 687472023135 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.61 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。