MILWAUKEE VALVE 2885-M4ゲートバルブクラス125インチ鋳鉄
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボンネットスタイル | ボルト締め |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | フランジ付き、ボルト穴 8 個付き |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 9" |
最大流体温度 | 353度F |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
ステム素材 | 真鍮 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 23-45 / 64」 |
UPC | 697988580404 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8481803010 |
原産国 | CN |
モデル | ステム素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | ハンドル材料 | 流入口から流出口までの長さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551-002 4" | ブロンズ | ブロンズトリム付きアルミニウム | フランジ | 14.5 " | ブロンズ | アルミニウム | 5.375 " | 仕切り弁 | ¥200,430 | |
P902-34 | - | - | - | - | - | - | - | 仕切り弁 | ¥527,986 | |
P902-114 | - | - | - | - | - | - | - | 仕切り弁 | ¥620,376 | |
105B-12 | - | - | - | - | - | - | - | 仕切り弁 | ¥52,554 | |
105B-100 | - | - | - | - | - | - | - | 仕切り弁 | ¥75,072 | |
105B-114 | - | - | - | - | - | - | - | 仕切り弁 | ¥109,331 | |
105B-112 | - | - | - | - | - | - | - | 仕切り弁 | ¥124,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。