MILWAUKEE VALVE 5551-002 4 "ゲートバルブ4インチフランジ180度F
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ブロンズトリム付きアルミニウム |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 5.375 " |
最大流体温度 | 180度F |
最大水圧 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 14.5 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。