MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7/88FT 密閉空間ウインチ、ウインチケーブル長さ 88 フィート、350 ポンド。 最大。 使用荷重
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのウインチ |
色 | イエロー |
高さ | 11 " |
長さ | 7 11 / 32 " |
材料 | 鋼 |
最大作業負荷 | 350ポンド |
タイプ | 材料 |
幅(Width) | 12 " |
ウインチケーブルの長さ | 88のフィート |
ウインチケーブルの材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ウインチケーブルの引張強度 | 3600ポンド |
船の重量(kg) | 14.31 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8442-Z7 / 65FT | ゴールド | 20.5 " | 10 " | 鋼溶接、黄色クロメートプレート | 人事2ウェイ | 7" | ¥619,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。