MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT 閉所ウインチ 65 フィート スチール
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのウインチ |
色 | ゴールド |
高さ | 20.5 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼溶接、黄色クロメートプレート |
最大作業負荷 | 350ポンド |
タイプ | 人事2ウェイ |
幅(Width) | 7" |
ウインチケーブルの長さ | 65のフィート |
ウインチケーブルの材質 | 鋼 |
ウインチケーブルの引張強度 | 3600ポンド |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8441-Z7 / 88FT | イエロー | 11 " | 7 11 / 32 " | 鋼 | 材料 | 12 " | ¥235,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。