METRO N336BBR モバイルワイヤーシェルフユニット、36 x 18 x 67-7/8 インチサイズ、棚 4 枚、シルバー
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
キャスター構成 | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
色 | シルバー |
キャビネット棚の数 | 4 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 67.875 " |
全幅 | 36 " |
棚の調整 | 1" |
棚容量 | 150ポンド |
ワイヤー棚仕上げ | クロメート |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 28.89 |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 棚の調整 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2448NDSG 2/63PDSG | ブラック | - | - | - | 1 "増分 | 800ポンド | ¥85,869 | ||
4/2460NDSG 2/63PDSG | スモークガラス | 24 " | 63 " | 60 " | 1" | 500ポンド | ¥89,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。