入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 5/8" x 1-1/4" |
ボアB | 5/8" x 1-1/4" |
ボアの深さ | 2.000 " |
ボアタイプ | 六角×丸穴 |
色 | メタリック |
カップリングキー溝サイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝付 |
メインピンの高さ(寸法E) | 3.500 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度F |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 2.500 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
製品データシート | ラブジョイ-68514415606.pdf |
止めねじサイズ | 3 / 8」-16 |
サイズ | D13B |
静的破壊トルク | 33120インチポンド |
測定システム | 帝国 |
音量 | 43.75 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 3.24 |
モデル | 外径 | ボアA | ボアB | 全体の長さ(Overall Length) | 止めねじサイズ | サイズ | 静的破壊トルク | 測定システム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476184 | 1.250 " | 14mm x 3/4 " | 14mm x 3/4 " | 3.75 " | M6 x 6mm & 1/4"-20 | D8B | 5220インチポンド | インペリアル/メトリック | ¥54,944 | |
68514476234 | 1.75 " | - | - | 5.00 " | 止めネジなし & 5/16"-18 | D11B | 10680インチポンド | 帝国 | ¥77,361 | |
68514476238 | 1.500 " | 3 / 4 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 4.25 " | 1 / 4」-20 | D10B | 7920インチポンド | 帝国 | ¥55,624 | |
68514476251 | 1.120 " | 5/8 x 3/4 " | 5/8 x 3/4 " | 3.380 " | #10-24 & 止めネジなし | D7B | 2880インチポンド | 帝国 | ¥66,821 | |
68514476400 | 1.120 " | 3/8 x 3/4 " | 3/8 x 3/4 " | 3.50 " | #10-24 | D7B | 2880インチポンド | 帝国 | ¥50,592 | |
68514476434 | 2.000 " | 1 x 1-3 / 16 " | 1 x 1-3 / 16 " | 5.440 " | 5 / 16」-18 | D12B | 10680インチポンド | 帝国 | ¥77,248 | |
68514476443 | 2.000 " | - | - | 5.440 " | 止めネジなし & M8 x 8mm | D12B | 10680インチポンド | メトリック | ¥59,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。