定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MERSEN FERRAZ A480T3Eヒューズ、中電圧、PTタイプ、4800V、3A | CH4UPB

MERSEN FERRAZ A480T3E ヒューズ 中電圧 PTタイプ 4800V 3A

在庫あり
アイテム:CH4UPB モデル:A480T3E

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,350 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格中電圧ヒューズ
AC電圧定格4800V
ボディ材質WYD
定格電流3A
直径0.81 "
長さ5.63 "
取り付けクリップ
製品データシートmersen-ferraz-a480t2e.pdf

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)14.3
船幅(cm)2.06

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流直径長さ価格
MERSEN FERRAZ A480T1Eヒューズ、中電圧、PTタイプ、4800V、1A | CH4UNZ A480T1E1A0.81 "5.63 "¥25,350
MERSEN FERRAZ A480T2Eヒューズ、中電圧、PTタイプ、4800V、2A | CH4UPA A480T2E2A13 / 16 "5 5 / 8 "¥26,836
MERSEN FERRAZ A480T4Eヒューズ、中電圧、PTタイプ、4800V、4A | CH4UPC A480T4E4A0.81 "5.63 "¥23,972
MERSEN FERRAZ A480T5Eヒューズ、中電圧、PTタイプ、4800V、5A | CH4UPD A480T5E5A0.81 "5.63 "¥23,972

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ A480T3E ヒューズ 中電圧 PTタイプ 4800V 3A
¥25,350 /単価