入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 4800V |
ボディ材質 | WYD |
ボディタイプ | 円筒形 |
CLASS | E定格 |
定格電流 | 2A |
直径 | 13 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
ヒューズ径 | 13 / 16 " |
ヒューズの長さ | 5 5 / 8 " |
割り込み定格 | 50kA (Sym.) @ 4800V AC |
長さ | 5 5 / 8 " |
取り付け | クリップ |
製品データシート | mersen-ferraz-a480t2e.pdf |
速度 | 時間遅延 |
視覚的表示 | 非表示 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 14.3 |
船幅(cm) | 2.06 |
A. ワイヤ要素の材料組成と厚さによって融点が決まり、融点はヒューズの定格電流と意図した用途に基づいて選択されます。
A. ヒューズは過大な電流が流れると溶けますが、サーキットブレーカーは過大な電流や短絡が起こると作動します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。