MERIT 08834196931 拡張ドラム 3 x 3 インチ 3000 Rpm 3/8 インチ
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
アイテム価格 | ドラムの拡張 |
直径 | 3" |
材料 | ゴムクッション |
マックス。 RPM | 3000 |
シャンクサイズ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | MX |
モデル | 直径 | マックス。 RPM | シャンクサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08834196911 | 3 / 4 " | 17,000 | 1 / 4 " | 1" | ¥1,353 | |
08834196916 | 1" | 18,000 | 1 / 4 " | 1" | ¥1,304 | |
08834196922 | 1.5 " | 10,000 | 1 / 4 " | 1.5 " | ¥2,605 | |
08834196926 | 2" | 11,000 | 1 / 4 " | 1" | ¥1,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。