OIL SAFE Tritan アクリル カラム
オイルセーフ Tritan アクリル製カラムは、ドレンポートまたはオイルレベルより下の任意の場所に設置され、レベル変動の大きな流体モニタリングを可能にします。
形式 | モデル | ミクロン | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 465503 | - | 3" | ¥11,232 | 見積依頼
|
A | 465506 | - | 6" | ¥12,814 | 見積依頼
|
A | 465509 | - | 9" | ¥14,490 | 見積依頼
|
A | 465512 | - | 12 " | ¥15,995 | 見積依頼
|
A | 465515 | - | 15 " | ¥18,387 | 見積依頼
|
A | 465518 | - | 18 " | ¥21,172 | 見積依頼
|
A | 465403 | 3 | 3" | ¥11,263 | 見積依頼
|
A | 465406 | 3 | 6" | ¥12,814 | 見積依頼
|
A | 465409 | 3 | 9" | ¥14,490 | 見積依頼
|
A | 4654012 | 3 | 12 " | ¥15,995 | 見積依頼
|
A | 4654015 | 3 | 15 " | ¥18,387 | 見積依頼
|
A | 4654018 | 3 | 18 " | ¥21,172 | 見積依頼
|
トリタンアクリルカラム
オイルセーフ Tritan アクリル カラムは、リザーバーとドレン ポートのオイル レベルを示すために使用されます。 ガラスよりも軽量で耐久性に優れた耐衝撃性PMMAで作られています。 ガラスと同等の透明度を実現し、屋外での使用に最適です。 これらのカラムは接着剤と溶剤の両方によく接着し、炎の存在下でも有害な煙やガスを生成しません (ゆっくり燃焼し、自己消火します)。 インジケーターとして機能するナイロン製レベルリングが装備されています。 3 ~ 18 インチの長さの幅広いアクリル カラムからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらには改ざん防止の赤と緑のリングが含まれており、理想的な状態と実行状態の間のレベルを簡単に監視できるため、偶発的な調整のリスクが排除されます。
- それらは、空気をオイルリザーバーのヘッドスペースに戻すためのベントチューブを備えています。
- これらのカラムは、耐久性と鉱物油および合成油に対する耐性を備えた NPT スレッドを備えた、透明で耐薬品性の Tritan 素材で構成されています。
- それらは、それぞれ華氏 200 度と 65 psi の最大温度と圧力に耐えます。
よくある質問
トライタンとは?
Tritan は、丈夫で BPA フリーのコポリエステルの一種で、さまざまな工業製品に使用されています。 衝撃や飛散に強く、繰り返し使用してもクリアで耐久性があります。
ドレンポートとは?
ドレンポートにより、冷却システムからの凝縮水を簡単に排出できます。 ドレンポートの最適な位置は、重力によって冷却剤の大部分が自然に排出されるように、ループの最下部です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルワークステーション
- カーペットタイル
- スクロールソーブレード
- ソフトサイドクーラー
- ポンプ付属品
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ラボの保管と輸送
- 小売カートとトラック
- 配線路
- VULCAN HART ブルノーズ
- NOTRAX ダイヤモンドスタット静電放電マット
- SPEARS VALVES 低抽出可能な配管角度パターンニードルバルブ
- Cementex USA ブランケットストラップ
- GREENLEE 交換用ブレード
- GROVE GEAR GR シリーズ、DXMQ スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Rスタイル、821サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、215 サイズ