MERIT
フィルタ
研磨剤
機械加工
研磨剤 フィルタ
サンディングディスクとベルト全ラインナップを見る
アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク アングル グラインダーまたはサンディング マシン (最大速度 11000 rpm) にアーバーまたはマンドレルを取り付けて、表面ブレンディングまたはストック除去を行うように設計されています。 セラミックまたはジルコニウム アルミナ製で、最大 120 までの粒度の中、細、粗、超粗のグレードが用意されています。
フラップディスク フックアンドループサンディングディスク サンディングディスクのロック サンディングベルト
研磨アクセサリー全ラインナップを見る
研磨マンドレル 1/2 インチおよび 1/4 インチのシャンク直径と 25000 rpm の最大回転速度を備えたラジアル毛ディスクで使用するように設計されています。 チューブやシリンダーの内部を研磨するのに使用されます。 1/4 ~ 1/2 インチのネジサイズ範囲で利用可能
ディスクバックアップパッド ドラムの拡張 サンディングディスクハンドパッドホルダー
研磨バンドとロール全ラインナップを見る
研磨ロール 150 フィートの酸化アルミニウム研磨ロールは、軽作業のバリ取り、ブレンディング、サンディング、仕上げ作業に適しています。 粒度は最大 320 までの中細粒度、細粒度、超細粒度で利用可能
スパイラルロールとカートリッジロール スパイラルバンド
研磨全ラインナップを見る
ボアポリッシャー 80 および 120 グリットの酸化アルミニウム製ボアポリッシャーは、シリンダー、パイプ、チューブ、継手の内径または表面の洗浄、研磨、バリ取りに使用されます。 最大回転速度定格は 10000 rpm です
メリットについて
Saint Gobain ブランドの Merit Abrasives は、バリ取り、研削、研磨、仕上げ、洗浄用途に適した幅広いディスクと研磨製品を提供しています。 Merit Abrasives カタログには、サンディング ベルトとディスク、フラップ ディスク、フラップ ホイール、スパイラル ロールとカートリッジ ロール、カッティング ディスク、砥石、サンドペーパー シート、研磨ロールが含まれています。 Merit Abrasives カートリッジ ロールは、工作機械のマークの研磨と除去に使用されます。 3/16 インチ (4.76 mm) ~ 1/4 インチ (6.35 mm) の直径範囲で利用できるこれらの研磨ロールは、より大きな直径の工具ではアクセスできない隅まで簡単に到達できます。 メリットフラップディスクは、表面の研削、仕上げ、研磨に使用されます。 これらのディスクにはさまざまな粒度タイプ (粗粒度/超粗粒度/中粗度粒度) が用意されており、木材やアルミニウム、真鍮、青銅などの軟質金属への使用に最適です。 前述の製品のほか、取り付けられていないフラップ ホイール、サンディング クロス パッド、研磨マンドレルなど、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.