LUBEサイトプラグゲージ
Lube (LDI Industries) LSP51 シリーズ サイト プラグは、シースルー サイト プラグ インジケータで、高圧流体の流れを制御し、流体レベルを迅速に検査するのに最適です。 これらの油圧サイト プラグは、配管システム、タンク、ポンプ、空気圧縮機、および実験装置で使用されます。
形式 | モデル | 最大PSIの運用 | NPT | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LSP51-09 | 500 | 2- 11-1 / 2 | ¥12,046 | |
A | LSP51-08 | 750 | 1.5 | ¥7,813 | |
A | LSP51-07 | 1000 | 1-1/4- 11-1/2 | ¥6,347 | |
B | LSP51-06 | 1250 | 1- 11-1 / 2 | ¥5,837 | |
B | LSP51-05 | 1500 | 3 / 4-14 | ¥3,368 | |
B | LSP51-04 | 1750 | 1 / 2-14 | ¥2,779 |
特徴
- Lube LSP51 シリーズのサイトプラグは、耐久性と耐摩耗性のために無電解ニッケル仕上げを施した一体型溶融炭素鋼構造が特徴です。
- システムを分解せずに簡単に目視検査ができるように、融合した透明なガラスのサイトが付属しています。
- これらのオープンビューサイトプラグは、リフレクターまたはフロートボールとリフレクターのいずれかで利用でき、高圧下での流れを制御します。
よくある質問
Lube LSP51 シリーズサイトプラグの最高動作温度は何度ですか?
華氏500度。
これらの油圧サイト プラグの使用圧力はどれくらいですか?
これらの油圧サイト プラグは、華氏 500 度で動作している間、1750 ~ 69 PSI の範囲の作動圧力を持っています。
これらのサイト プラグにはどのタイプの接続がありますか?
オネジ NPT ネジ接続。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレリンス蛇口ホースリールキット
- LED表面実装器具
- ツールホルダー
- リターンフランジ
- コルクロールストック
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 自動車インテリア
- ルーフィング
- ステープルズ
- LIFT PRODUCTS LPT-040-36シリーズ、シザーリフトテーブル
- NOTRAX ロゴ入り洗える防塵マット
- HOFFMAN タイプ12エクストラディーププッシュボタンエンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじゲージ、2 7/8-8 ねじ
- BALDOR MOTOR インキュベーター/孵化場ベントファンモーター
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ4
- WESTWARD 液体排出装置
- DAYTON レギュレーター・アセンブリー
- WEG JP ODP 三相密結合ポンプ モーター