承認されたベンダー Tri Clover 互換バタフライ バルブ
形式 | モデル | ボア径 | フランジ径 | |
---|---|---|---|---|
A | TC10VBFVTSSS | 0.875 " | 1.984 " | 見積依頼
|
B | TC15VBFVTSSS | 1.375 " | 1.984 " | 見積依頼
|
C | TC20VBFVTSSS | 1.875 " | 2.516 " | 見積依頼
|
D | TC30VBFVTSSS | 2.875 " | 3.579 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットセッターとビットホルダー
- 直立掃除機
- LED投光器
- フードラップディスペンサー
- 網戸金具
- シンクと噴水
- 手袋と手の保護具
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 砥石研ぎ石
- エンクロージャ
- APPROVED VENDOR 自己調整型加熱ケーブル
- SCHNEIDER ELECTRIC 空白の凡例プレート、長方形
- WESCO 大型ハンドトラック
- SPEEDAIRE ブラケット3-1 / 4インチボアSs
- DIXON ボスオスアダプター
- ACROVYN 壁装材、砂漠の砂、アクロビン
- DAYTON ベアリング、CCW
- ALL MATERIAL HANDLING X5シリーズレバーチェーンブロック
- RINGERS GLOVES 耐久性の高いインパクトグローブ