POWERFIRSTビニールバットスプライスコネクタ
形式 | モデル | バレル内側径 | カラーコード | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FRH9 | 0.067 " | レッド | 167度F | 0.969 " | 22〜16 AWG | 100 | ¥6,485 | |
B | 4FRJ1 | 0.091 " | 青 | 167度F | 0.969 " | 16〜14 AWG | 100 | ¥6,538 | |
C | 4FRL5 | 0.134 " | イエロー | 167度F | 1.043 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥4,284 | |
D | 5WHG8 | 0.177 " | - | 75C | 1.398 " | 8 AWG | 25 | ¥4,515 | |
E | 4FRD9 | 0.232 " | 青 | 167度F | 1.772 " | 6 AWG | 20 | ¥7,275 | |
F | 4FRE1 | 0.307 " | イエロー | 167度F | 2.067 " | 4 AWG | 20 | ¥11,001 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- ポータブルエアコンアクセサリー
- 検査用手袋と手袋ライナー
- モバイルビンカートアクセサリー
- ビームフォーム
- ラボ機器
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ガスヒーターおよび付属品
- パイプねじ切り装置
- REIKU フランジ
- BRADY コンプライアンスセンターを知る権利
- APPROVED VENDOR ガスケットリング8インチ
- DEWALT ヘビーデューティステープル25/64レッグ
- KLEIN TOOLS ポンププライヤー
- PARKER 3251シリーズ、フロー制御チェックバルブ
- Cementex USA アングルナットドライバー
- YG-1 TOOL COMPANY 刃先交換式インサートドリルホルダー
- SMC VALVES Zse30シリーズ真空スイッチ
- BALDOR / DODGE SXV、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング