入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | トレーリングエンド |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | ガラス繊維入りナイロン |
負荷定格 | 325ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6.5 " |
レースウェイ | プレシジョンボール |
幹径 | 27 / 32 " |
茎の長さ | 2.187 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 4.83 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | レースウェイ | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125TLGR09G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | プレシジョンボール | ¥769 | ||
CH05TPP125TLGR09G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | プレシジョンボール | ¥16,375 | ||
CH03TPP125TLXRN2G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | -45度から180度F | プレシジョンボール | ¥918 | ||
SS05AMP125TLGR09G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | 玉 | ¥1,833 | ||
CN02NRP100TLGR01G | ダブルボール | トータルロック | 0〜299ポンド | 7 / 16 " | 7 / 8 " | フリクションリング | -35度から175度F | プレシジョンボール | ¥5,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。