入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ネオプレン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | クロムメッキ |
負荷定格 | 125ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 2 15 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 7 / 16 " |
茎の長さ | 7 / 8 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -35度から175度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | ネオプレン |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | レースウェイ | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125TLGR09G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | プレシジョンボール | ¥769 | ||
CH05TPP125TLGR09G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | プレシジョンボール | ¥15,965 | ||
CH03TPP125TLXRN2G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | -45度から180度F | プレシジョンボール | ¥918 | ||
SS05AMP125TLGR09G | ダブルボール | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | 玉 | ¥1,833 | ||
NG05QDP125TLGR09G | プレシジョンボール | トレーリングエンド | 300〜999ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -45度から180度F | 玉 | ¥13,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。