入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーガスケット |
接続 | TRI-クランプ |
内部径 | 5.822 " |
材料 | TUF-STEEL X-Rayable / Metal Detectable |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 6.57 " |
温度。 範囲 | -350〜550度F |
管のサイズ | 6" |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。