MI-T-M GH-2403-0GAH ガス高圧洗浄機 6.5hp 2400psi 2.6gpm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
バーナー燃料 | 油 |
義務評価 | ヘビー |
エンジンブランド | ホンダOHV |
エンジンの大きさ | 196cc |
注ぐ速さ | 2.6 gpm |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 40 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x50フィート |
HP | 6.5 |
長さ | 37 " |
正味重量 | 269ポンド |
作動圧力 | 2400のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
スタータータイプ | 反動 |
週あたりの使用可能時間 | 20+ |
水出力温度 | 190度F |
水タイプ | ホット |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 184.95 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 注ぐ速さ | 高さ | HP | 長さ | 正味重量 | 作動圧力 | スタータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3003-3MGH | 30 " | 2.8 gpm | 41 " | 9 | 43 " | 407ポンド | 3000のプサイ | 反動 | ¥1,250,520 | |
GH-3004-0EGH | 30 " | 3.5 gpm | 41 " | 13 | 43 " | 428ポンド | 3000のプサイ | 電気 | ¥1,344,026 | |
GH-3504-0EGH | 30 " | 3.3 gpm | 41 " | 13 | 43 " | 428ポンド | 3500のプサイ | 電気 | ¥1,350,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。