MI-T-M GH-3004-0EGH ガス高圧洗浄機 13hp 3000psi 3.5gpm
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
バーナー燃料 | 油 |
義務評価 | ヘビー |
エンジンブランド | ホンダOHV |
エンジンの大きさ | 389cc |
注ぐ速さ | 3.5 gpm |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 41 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x50フィート |
HP | 13 |
長さ | 43 " |
正味重量 | 428ポンド |
作動圧力 | 3000のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
スタータータイプ | 電気 |
週あたりの使用可能時間 | 20+ |
水出力温度 | 190度F |
水タイプ | ホット |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 252.45 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 注ぐ速さ | 高さ | HP | 長さ | 正味重量 | 作動圧力 | スタータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3003-3MGH | 30 " | 2.8 gpm | 41 " | 9 | 43 " | 407ポンド | 3000のプサイ | 反動 | ¥1,250,520 | ||
GH-3504-0EGH | 30 " | 3.3 gpm | 41 " | 13 | 43 " | 428ポンド | 3500のプサイ | 電気 | ¥1,350,367 | ||
GH-2403-0GAH | 29 " | 2.6 gpm | 40 " | 6.5 | 37 " | 269ポンド | 2400のプサイ | 反動 | ¥1,046,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。