HAYWARDWCVシリーズウェーハチェックバルブ
形式 | モデル | サイズ | Flow | 長さ | スプリング素材 | 幅(Width) | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WCV1200VH | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | Hastelloy | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥112,720 | |
B | WCV1200VS | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | ステンレス鋼 | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥82,237 | |
A | WCV2200V | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | - | 4" | CPVC | 190度F | 5.25 " | ¥100,425 | |
A | WCV2200VS | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | ステンレス鋼 | 4" | CPVC | 190度F | 5.25 " | ¥104,864 | |
A | WCV2200E | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | - | 4" | CPVC | 190度F | 5.25 " | ¥96,976 | |
A | WCV2200VH | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | Hastelloy | 4" | CPVC | 190度F | 5.25 " | ¥142,073 | |
A | WCV1200E | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | - | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥74,249 | |
A | WCV1200V | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | 316ステンレススチール | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥81,984 | |
A | WCV2200ES | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | ステンレス鋼 | 4" | CPVC | 190度F | 5.25 " | ¥104,724 | |
A | WCV1200ES | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | ステンレス鋼 | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥82,271 | |
A | WCV1250VS | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | ステンレス鋼 | 4.75 " | PVC | 140度F | 6" | ¥102,210 | |
A | WCV1250ES | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | ステンレス鋼 | 4.75 " | PVC | 140度F | 6" | ¥96,039 | |
A | WCV2250VS | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | ステンレス鋼 | 4.75 " | CPVC | 190度F | 6" | ¥123,060 | |
A | WCV1250E | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | - | 4.75 " | PVC | 140度F | 6" | ¥80,571 | |
A | WCV1250V | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | 316ステンレススチール | 4.75 " | PVC | 140度F | 6" | ¥88,312 | |
A | WCV2250E | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | - | 4.75 " | CPVC | 190度F | 6" | ¥104,197 | |
A | WCV2250ES | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | ステンレス鋼 | 4.75 " | CPVC | 190度F | 6" | ¥120,090 | |
A | WCV2250V | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | - | 4.75 " | CPVC | 190度F | 6" | ¥109,909 | |
A | WCV1250VH | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | Hastelloy | 4.75 " | PVC | 140度F | 6" | ¥134,523 | |
A | WCV2250VH | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | Hastelloy | 4.75 " | CPVC | 190度F | 6" | ¥181,039 | |
A | WCV2300V | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | - | 5.25 " | CPVC | 190度F | 6.5 " | ¥134,457 | |
A | WCV2300VS | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | ステンレス鋼 | 5.25 " | CPVC | 190度F | 6.5 " | ¥148,922 | |
A | WCV2300ES | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | ステンレス鋼 | 5.25 " | CPVC | 190度F | 6.5 " | ¥153,720 | |
A | WCV2300VH | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | Hastelloy | 5.25 " | CPVC | 190度F | 6.5 " | ¥202,334 | |
A | WCV1300VH | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | Hastelloy | 5.25 " | PVC | 140度F | 6.5 " | ¥162,124 | |
A | WCV2300E | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | - | 5.25 " | CPVC | 190度F | 6.5 " | ¥127,850 | |
A | WCV1300E | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | - | 5.25 " | PVC | 140度F | 6.5 " | ¥97,707 | |
C | WCV1300ES | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | ステンレス鋼 | 5.25 " | PVC | 140度F | 6.5 " | ¥113,050 | |
A | WCV1300V | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | 316ステンレススチール | 5.25 " | PVC | 140度F | 6.5 " | ¥106,109 | |
D | WCV1300VS | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | ステンレス鋼 | 5.25 " | PVC | 140度F | 6.5 " | ¥121,212 | |
A | WCV1400VH | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | Hastelloy | 6.75 " | PVC | 140度F | 9" | ¥189,280 | |
E | WCV1400ES | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | ステンレス鋼 | 6.75 " | PVC | 140度F | 9" | ¥123,549 | |
A | WCV1400V | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | 316ステンレススチール | 6.75 " | PVC | 140度F | 9" | ¥118,647 | |
A | WCV2400E | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | - | 6.75 " | CPVC | 190度F | 9" | ¥140,415 | |
A | WCV1400VS | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | ステンレス鋼 | 6.75 " | PVC | 140度F | 9" | ¥136,318 | |
A | WCV2400ES | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | ステンレス鋼 | 6.75 " | CPVC | 190度F | 9" | ¥165,843 | |
A | WCV2400VH | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | Hastelloy | 6.75 " | CPVC | 190度F | 9" | ¥218,275 | |
A | WCV2400VS | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | ステンレス鋼 | 6.75 " | CPVC | 190度F | 9" | ¥190,047 | |
A | WCV2400V | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | - | 6.75 " | CPVC | 190度F | 9" | ¥150,316 | |
A | WCV2600VS | 6 | 1000 gpm | 3" | ステンレス鋼 | 8.625 " | CPVC | 190度F | 11.125 " | ¥237,864 | |
A | WCV1600E | 6 | 1000 gpm | 3" | - | 8.625 " | PVC | 140度F | 11.125 " | ¥158,907 | |
A | WCV1600VH | 6 | 1000 gpm | 3" | Hastelloy | 8.625 " | PVC | 140度F | 11.125 " | ¥268,602 | |
A | WCV2600VH | 6 | 1000 gpm | 3" | Hastelloy | 8.625 " | CPVC | 190度F | 11.125 " | ¥308,677 | |
A | WCV2600V | 6 | 1000 gpm | 3" | - | 8.625 " | CPVC | 190度F | 11.125 " | ¥207,138 | |
A | WCV1600V | 6 | 1000 gpm | 3" | - | 8.625 " | PVC | 140度F | 11.125 " | ¥172,120 | |
A | WCV2600ES | 6 | 1000 gpm | 3" | ステンレス鋼 | 8.625 " | CPVC | 190度F | 11.125 " | ¥225,311 | |
A | WCV1600VS | 6 | 1000 gpm | 3" | ステンレス鋼 | 8.625 " | PVC | 140度F | 11.125 " | ¥199,171 | |
A | WCV2600E | 6 | 1000 gpm | 3" | - | 8.625 " | CPVC | 190度F | 11.125 " | ¥197,890 | |
A | WCV1800VS | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | ステンレス鋼 | 10.88 " | PVC | 140度F | 13.375 " | ¥355,663 | |
A | WCV1800ES | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | ステンレス鋼 | 10.88 " | PVC | 140度F | 13.375 " | ¥347,356 | |
A | WCV1800V | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | - | 10.88 " | PVC | 140度F | 13.375 " | ¥311,486 | |
A | WCV2800ES | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | ステンレス鋼 | 10.88 " | CPVC | 190度F | 13.375 " | ¥423,499 | |
A | WCV2800E | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | - | 10.88 " | CPVC | 190度F | 13.375 " | ¥364,350 | |
A | WCV2800V | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | - | 10.88 " | CPVC | 190度F | 13.375 " | ¥367,561 | |
A | WCV2800VS | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | ステンレス鋼 | 10.88 " | CPVC | 190度F | 13.375 " | ¥454,059 | |
A | WCV1800VH | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | Hastelloy | 10.88 " | PVC | 140度F | 13.375 " | ¥474,616 | |
A | WCV2800VH | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | Hastelloy | 10.88 " | CPVC | 190度F | 13.375 " | ¥593,565 |
WCVシリーズウェーハチェックバルブ
ヘイワード WCV シリーズ ウェーハ逆止弁は、配管システムで流体の逆流を防止するために使用されます。 ヘッドロスを最小限に抑えるために輪郭のある入口ポートを備えています。 これらのバルブは、漏れを防ぐために FPM / EPDM ガスケットとフェイスシールを備えています。 一体型のボルトアイを備えており、水平方向または垂直方向に簡単に取り付けることができます。 これらのウェーハチェックバルブは 316 ステンレス鋼 / ハステロイ皿バネ構造を特徴とし、最大 150 psi の圧力に耐えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアクリーナーフィルター
- 国際プラグアダプター
- フロアサインアクセサリー
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- ガス焚きダクト炉
- コンベヤー
- 動力伝達ベルト
- ホイストとトロリー
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ロータリーポンプ
- TOUGH GUY スーパーヘキセンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- AMERICAN LOCK キーを再生成できない南京錠、キーが異なる
- RETRACTA-BELT ウォールバリア20フィート
- HAYWARD TCシリーズチェックバルブ
- JAMCO ED型 4段ストックカート
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、9 / 16インチ
- DURHAM MANUFACTURING ホースクランプラック
- HOFFMAN タイプ 12 フリースタンド エンクロージャ
- APOLLO VALVES 60A-700シリーズバーストックグローブバルブ
- KIMBLE CHASE ビュレット