入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェーハチェックバルブ |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
Flow | 315 gpm |
長さ | 2 29 / 32 " |
材料 | CPVC |
マックス。 温度 | 190度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 9" |
シール材 | FPM |
シート素材 | FPM |
サイズ | 4 mm |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | Flow | 長さ | スプリング素材 | 幅(Width) | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCV1200VS | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | ステンレス鋼 | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥91,120 | ||
WCV1250VS | 2.5 " | 155 gpm | 2 19 / 64 " | ステンレス鋼 | 4.75 " | PVC | 140度F | 6" | ¥109,426 | ||
WCV1300VS | 3" | 220 gpm | 2 13 / 32 " | ステンレス鋼 | 5.25 " | PVC | 140度F | 6.5 " | ¥129,769 | ||
WCV1400VS | 4 mm | 315 gpm | 2 29 / 32 " | ステンレス鋼 | 6.75 " | PVC | 140度F | 9" | ¥145,942 | ||
WCV1600VS | 6 | 1000 gpm | 3" | ステンレス鋼 | 8.625 " | PVC | 140度F | 11.125 " | ¥213,233 | ||
WCV1800VS | 8 | 1225 gpm | 4 15 / 16 " | ステンレス鋼 | 10.88 " | PVC | 140度F | 13.375 " | ¥380,772 | ||
WCV1200ES | 2" | 90 gpm | 1 51 / 64 " | ステンレス鋼 | 4" | PVC | 140度F | 5.25 " | ¥88,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。