定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAYWARD WCV1300VH ウェーハチェックバルブ PVC 3 インチ | AH8KFA 38V976

HAYWARD WCV1300VH ウェハーチェックバルブ PVC 3 インチ

在庫あり
アイテム:AH8KFA モデル:WCV1300VH相互参照:38V976

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥173,570 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ウェーハチェックバルブ
接続タイプフランジ付き
クラッキング圧力1のプサイ
Flow220 gpm
長さ2 13 / 32 "
材料PVC
マックス。 温度140度F
最大水圧150 psi @ 70度F
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ6.5 "
シール材FPM
シート素材FPM
サイズ3"
スプリング素材Hastelloy
幅(Width)5.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.01
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)22.86
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズFlow長さスプリング素材幅(Width)材料マックス。 温度全体の高さ価格
HAYWARDWCV2400VSウェーハチェックバルブCpvc4インチ| AC7VDT 38W026 WCV2400VS4 mm315 gpm2 29 / 32 "ステンレス鋼6.75 "CPVC190度F9"¥210,572
HAYWARDWCV1200VSウェーハチェックバルブPVC2インチ| AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "ステンレス鋼4"PVC140度F5.25 "¥91,120
HAYWARDWCV1250VSウェーハチェックバルブPVC2-1 / 2インチ| AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "ステンレス鋼4.75 "PVC140度F6"¥109,426
HAYWARDWCV1300VSウェーハチェックバルブPVC3インチ| AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "ステンレス鋼5.25 "PVC140度F6.5 "¥129,769
HAYWARDWCV1400VSウェーハチェックバルブPVC4インチ| AH8KEP 38V965 WCV1400VS4 mm315 gpm2 29 / 32 "ステンレス鋼6.75 "PVC140度F9"¥145,942
HAYWARDWCV1600VSウェーハチェックバルブPVC6インチ| AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"ステンレス鋼8.625 "PVC140度F11.125 "¥213,233
HAYWARDWCV1800VSウェーハチェックバルブPVC8インチ| AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "ステンレス鋼10.88 "PVC140度F13.375 "¥380,772

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD WCV1300VH ウェハーチェックバルブ PVC 3 インチ
¥173,570 /単価