入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | クロムメッキ |
負荷定格 | 260ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6 5 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 27 / 32 " |
茎の長さ | 2.187 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 交換用ホイール | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥958 | ||
CH04TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥665 | ||
CH06TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | - | 見積依頼
| |
CH03TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥639 | ||
CH04TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥743 | ||
CH05TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥15,081 | ||
SS05AMP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | 玉 | グリーン | ¥1,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。