MEDCASTER SS05AMP125SWXRN2G スイベル ステム キャスター 5 インチ 220 ポンド Tpr
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
負荷定格 | 220ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6 5 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 13 / 16 " |
茎の長さ | 2.25 " |
ステムタイプ | 拡張アダプター |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
番手 | 1 / 2-13 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
モデル | 交換用ホイール | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥958 | |
CH04TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥665 | |
CH05TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥15,266 | |
CH06TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | - | 見積依頼
|
CH03TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥639 | |
CH04TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥743 | |
CH05TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥15,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。