MAXIM 253147 油圧パワーユニット 1 ステージ 12qt。 1.3gpm
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
組み込み機能 | チェックバルブ |
制御弁 | ソレノイド |
全負荷アンペア | 325A |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
取り付け | 水平な |
公称流量 | 1.3 gpm |
ステージ数 | 1 |
全体の高さ | 9.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23.25 " |
全幅 | 8.25 " |
圧力ポート | 9/16 "-18(SAE 6) |
貯水池容量 | 12qt。 |
戻りポート | 9/16 "-18(SAE 6) |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 93.73 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
253109 | 7.5 " | 20.5 " | 9" | ¥210,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。