MAXIM
Maximは、1976年にミシガン州オウォッソーで設立されたBailey International、LLCのログイン商標です。 このブランドは、押したり、持ち上げたり、押したりする用途で線形運動に機械的な力を生み出す空気圧および油圧シリンダーの完全なラインを提供します。 続きを読む
フィルタ
水力学
空気力学
配管
水力学 フィルタ
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
マキシムのMPNは、同等のバルカンハートモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のマキシム油圧シリンダーとパワーユニットが利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
発送
マキシムの油圧シリンダーは、2500〜3000psiの範囲の動作圧力で使用できます。 これらのシリンダー、パワーユニット、シール/シールキットはサイズが小さいです。 したがって、一部の製品は出荷中に損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
よくある質問
シリンダーのストロークは何ですか?
シリンダーのストロークは、そのロッドがどれだけ伸びるかを決定します。 これは、ピストンがシリンダーチューブを通ってグランドからベースプレートまで移動する距離です。
シリンダーを選択する際に覚えておくべきことは何ですか?
- 特定の油圧で発生できる力を決定するボアサイズ。
- シリンダーの必要なストローク。
- 曲がったり座屈したりすることなく力を加えるピストンロッドの直径。
- 入口と出口のポートサイズとポンプから必要な流量を決定する速度。
- シリンダーの取り付けスタイル。
詳細はこちら
- チューブ継手
- パイプ継手とカップリング
- 掘削アクセサリー
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- HVAC制御
- ソリッドスペードドリルビット
- フレアナットレンチセット
- 非常用照明器具
- ドアキックプレート
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3方向トグルスイッチ、15A / 20A
- AUTOQUIP スーパータイタンシリーズダブルロングシザーリフトテーブル
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ自動壁スイッチ
- HOFFMAN プロライン シリーズ アクセス カバー
- EATON KGシリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、Kフレーム
- EATON 従来のフィールド設置キットと部品
- NIBCO 計量ステーション
- NIBCO 径違いエルボ、PVC
- BROAN NUTONE コンセントボックスカバー
- VIEGA MEGAPRESS 鋼管プレス継手