MAXIM 253109 油圧パワーユニット 1 ステージ 3qt. 1.3gpm
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
組み込み機能 | チェックバルブ |
制御弁 | マニュアル |
全負荷アンペア | 325A |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
公称流量 | 1.3 gpm |
ステージ数 | 1 |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20.5 " |
全幅 | 9" |
圧力ポート | 1 / 4 "NPT |
貯水池容量 | 3qt。 |
戻りポート | 1 / 4 "NPT |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 18.76 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 28.45 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
253147 | 9.75 " | 23.25 " | 8.25 " | ¥194,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。