入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
長さ | 9" |
材料 | ステンレス鋼タイプ304 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | スリーボルト |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズ | 長さ | パイプサイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330-0312 | 3 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | フォーボルト | ¥10,380 | ||
330-0412 | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | フォーボルト | ¥12,677 | ||
330-049 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | スリーボルト | ¥9,430 | ||
330-0512 | 3 / 8 " | 12 " | 1" | 1" | フォーボルト | ¥13,865 | ||
330-059 | 3 / 8 " | 9" | 1" | 1" | スリーボルト | ¥10,459 | ||
330-0612 | 3 / 8 " | 12 " | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | フォーボルト | ¥15,132 | ||
330-069 | 3 / 8 " | 9" | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | スリーボルト | ¥11,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。