MASTER LOCK 1484BP410 ロックアウト ステーション 72 個のコンポーネントを充填
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
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
色 | イエロー |
深さ | 1.75 " |
高さ | 22 " |
付属の南京錠本体素材 | 熱可塑性プラスチック |
ロックアウトアプリケーション | 一般的なロックアウト/タグアウト |
材料 | ポリカーボネート |
最大南京錠の数 | 20 |
コンポーネントの数 | 72 |
含まれている南京錠の数 | 20 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8301100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 言語設定 | 最大南京錠の数 | コンポーネントの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1900VE410 | 4.125 " | 26.5 " | 英語 | 6 | 57 | 22 " | ¥178,200 | ||
1483BP410ES | 1.75 " | 15.5 " | - | 10 | 36 | 22 " | ¥94,798 | ||
1482BP410ES | 1.75 " | 12.25 " | 英語、スペイン語 | 4 | 18 | 16 " | ¥49,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。