入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
クロージャタイプ | 閉店 |
色 | イエロー |
深さ | 1.75 " |
高さ | 15.5 " |
付属の南京錠本体素材 | 熱可塑性プラスチック |
ロックアウトアプリケーション | 一般的なロックアウト/タグアウト |
材料 | ポリカーボネート |
最大南京錠の数 | 10 |
コンポーネントの数 | 36 |
含まれている南京錠の数 | 10 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 3.79 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 40.64 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 言語設定 | 最大南京錠の数 | コンポーネントの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484BP410 | 1.75 " | 22 " | - | 20 | 72 | 22 " | ¥166,200 | ||
S1900VE410 | 4.125 " | 26.5 " | 英語 | 6 | 57 | 22 " | ¥178,200 | ||
1482BP410ES | 1.75 " | 12.25 " | 英語、スペイン語 | 4 | 18 | 16 " | ¥49,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。