MASTER LOCK S1900VE410 ロックアウト ステーション電気/バルブ キーが異なる
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
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
クロージャタイプ | 閉店 |
色 | イエロー |
深さ | 4.125 " |
高さ | 26.5 " |
付属の南京錠本体素材 | 熱可塑性プラスチック |
言語設定 | 英語 |
ロックアウトアプリケーション | 電気/バルブロックアウト |
材料 | ポリカーボネート |
最大南京錠の数 | 6 |
コンポーネントの数 | 57 |
含まれている南京錠の数 | 6 |
ポケットの数 | 6 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 11.03 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 43.69 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 言語設定 | 最大南京錠の数 | コンポーネントの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484BP410 | 1.75 " | 22 " | - | 20 | 72 | 22 " | ¥166,200 | ||
1483BP410ES | 1.75 " | 15.5 " | - | 10 | 36 | 22 " | ¥94,798 | ||
1482BP410ES | 1.75 " | 12.25 " | 英語、スペイン語 | 4 | 18 | 16 " | ¥49,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。