MARATHON MOTORS 5KH32GNB813Xポンプモータースプリットフェーズ1 / 4hp 1725 208-240 48y
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーボネーターポンプモーター |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.3-2.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 炭酸化ポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-240 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | エンクロージャー | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37PNA479X | 9.125 " | 玉 | 防滴オープン | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ¥92,550 | ||
5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥69,500 | ||
5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥51,503 | ||
5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥51,867 | ||
5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥57,653 | ||
5KH36MNA445X | 8.75 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥69,683 | ||
5KH36MNB637X | 8.75 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ¥73,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。