MARATHON MOTORS カーボネーターポンプモーター、スプリットフェーズ、防滴
Marathon カーボネーター ポンプ AC モーターは、自動販売機のポンプ、流体移送ポンプ、およびその他のハブに取り付けられたポンプ アプリケーションに電力を供給するように設計されています。 これらの低始動トルク (ソフト始動用) を備えた単相ユニットにより、ポンプは始動後に徐々に速度を上げていくことができます。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | エンクロージャー | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | - | - | DP | 反時計回り | 1725 | 1 | - | - | ¥66,300 | |
B | 5KH32GNB811X | - | - | DP | 反時計回り | 1725/1425 | 1 | - | - | ¥68,485 | |
C | 5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥74,897 | |
D | 5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | スリーブ | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥78,025 | |
E | 5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥57,094 | |
F | 5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥57,496 | |
G | 5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥63,909 | |
H | 5KH36MNA445X | 8.75 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥76,525 | |
I | 5KH36MNB637X | 8.75 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ¥81,716 | |
J | 5KH37PNA479X | 9.125 " | 玉 | 防滴オープン | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ¥102,595 |
動作メカニズム
- AC モーターは、ワイヤー コイルと、シャフトを囲む XNUMX つの固定磁石で構成されています。
- 電磁石は、電気 (AC) 電荷がワイヤ コイルに適用され、磁場を生成購入に進むきに発生します。
- ステーターの内部には、ワイヤーのループ、固体金属の車軸、金属棒で作られたかご、コイル、および電気を通すことができるその他の自由に回転する金属部品があります。
- ステータを構成する外側のコイルに電力が送られます。
- 次に、コイルに通電して、モーターの外側を回転する磁場を生成します。
特徴
- Marathon カーボネーター ポンプ AC モーターは拡張ハブで構成されているため、モーターをポンプに直接取り付けることができます。
- これらのユニットには、過熱からモーターを保護するための温度感知装置が備わっているため、長寿命が保証されます。
- それらは、両端のヒールに通気口があるオープン防滴エンクロージャを備えています。
- これらの換気開口部は、垂直から 15 度以内に落下する液滴がモーターのパフォーマンスを妨げないように配置されたシェルです。
- 恒久的に潤滑されたボールまたはスリーブベアリングは、シャフト端に機械的に固定され、モーターの摩擦を減らします。
- 時計回りまたは反時計回りの回転シャフトを備えたこれらのモデルは、最大 1725 rpm の速度を実現します。
- 簡単に取り付けられるように、クレードルと剛性ベースで利用できます。
- これらの製品には、過負荷を防止するための自動リセット サーマル プロテクタが付属しています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター: 電流は 1 つの導体を流れます。
- 2 相モーター: 電流は 4 線導体 (各相に 2 本) を通って流れます。
- 3 相モーター: 電流は 3 つの別々の導体を流れます。
これらのマラソンモーターの最高動作温度は何度ですか?
40℃までの温度で動作できます。
ACモーターとDCモーターの違いは何ですか?
交流で駆動される電気モーターは、AC モーター (AC) として知られています。 DC モーターは、直流 (DC) を使用して機械エネルギーを生成する回転式電気モーターです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホース継手を押す
- ガス壁炉
- スパとホットタブヒーター
- ブリアブルガスチューブ
- 空気と水のアフタークーラー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 電気ヒーターおよび付属品
- 危険な場所の備品
- 油圧シール
- フードサービスコンセッション機器
- CHAPIN 手持ち式噴霧器
- MILWAUKEE クレイスペード
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流センサーリレー、0.75〜150Aセンシングアンプ範囲
- CHECKERS ファストレーン、ケーブルプロテクター
- WATTS 真空逃し弁
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter シリーズ オービタル シェーカー
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、調整可能なスラスト カラー アセンブリ
- SCHNEIDER ELECTRIC 手動モータースターター
- HUMBOLDT CBRフィールドテストセット
- VESTIL AY シリーズアルミニウム格子付きアルミニウムヤードスロープ