MARATHON MOTORS 5KH32FN5586Xポンプモータースプリットフェーズ1 / 3Hp 1725 115v 48y
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
アイテム価格 | カーボネーターポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 5.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 炭酸化ポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1 / 2 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856031624 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | エンクロージャー | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37PNA479X | 9.125 " | 玉 | 防滴オープン | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ¥102,595 | ||
5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥74,897 | ||
5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | スリーブ | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥78,025 | ||
5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥57,094 | ||
5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥63,909 | ||
5KH36MNA445X | 8.75 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ¥76,525 | ||
5KH36MNB637X | 8.75 " | 玉 | 防滴オープン | CW / CCW | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ¥81,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。