MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 HP 直結合ポンプ モーター、三相、銘板 RPM 3、電圧 3505/230
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 215JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 23.0/11.5 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 17.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3505 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 22.125 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.25 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 72.9 |
プロダクト | モデル | モーターアプリケーション | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFCD6006 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 3560 | 91.7 | 30 15 / 16 " | 3001-3600 | ¥725,545 | ||
284TTFCD6032 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | ¥821,015 | ||
256TTFL16004 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | ¥812,478 | ||
213TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 3525 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 3001-3600 | ¥378,271 | ||
213TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 1701-1800 | ¥381,924 | ||
215TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥540,793 | ||
215TTFBD6033 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥533,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。