MARATHON MOTORS 256TTFL16004U351A密結合ポンプモーター
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 256JM |
HP | 20 |
Hz | 60 |
相 | 3 |
RPM | 3600 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 122.4 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 78.11 |
船幅(cm) | 55.25 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | モーターアプリケーション | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFCD6006 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 3560 | 91.7 | 30 15 / 16 " | 3001-3600 | ¥654,514 | ||
284TTFCD6032 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | ¥804,595 | ||
213TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 3525 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 3001-3600 | ¥341,238 | ||
213TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 1701-1800 | ¥350,312 | ||
215TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 3505 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 3001-3600 | ¥366,271 | ||
215TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥487,851 | ||
215TTFBD6033 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥481,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。