マラソンモーター 直結合ポンプモーター、JM、三相、TEFC
マラソン クローズカップル ポンプ (CCP) モーターは、工業用および商業用のポンプ用途に適しています。 これらのモーターは、IP55 定格で完全に密閉されており、ほこりやウォーター ジェットを防ぎます。
形式 | モデル | モーターアプリケーション | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 256TTFL16004 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | ¥812,478 | |
B | 213TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 3525 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 3001-3600 | ¥378,271 | |
C | 213TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 1701-1800 | ¥381,924 | |
D | 215TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 3505 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 3001-3600 | ¥400,180 | |
E | 215TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥540,793 | |
F | 215TTFBD6033 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥533,689 | |
G | 284TTFCD6006 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 3560 | 91.7 | 30 15 / 16 " | 3001-3600 | ¥725,545 | |
H | 284TTFCD6032 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | ¥821,015 |
特徴
- 潤滑されたボール ベアリング (シャフトの端に機械的に固定) が付属しており、摩擦損失を示し、耐用年数を延ばします。
- これらのモーターは、3560 Hz で 60 rpm の最大速度定格を提供する三相設計が特徴です。
- これらは、規定の温度を超えることなく、最大の一定負荷を運ぶための連続稼働を提供します。
規格と承認
- CSA
- UL
- CE
よくある質問
スチールコンジットボックスの用途は何ですか?
CCP モーターには、偶発的な接触を防ぐためにワイヤ接続を安全に収納するための鋼製コンジット ボックスが装備されています。
固定ベースの利点は何ですか?
堅固なベースマウントは、内燃機関の作動によって発生する過度の振動や騒音を防ぎます。 このタイプの取り付けにより、モーターと周囲の機構との間の正確な位置合わせも可能になります。
クラス F 絶縁とは何ですか?
これらのモーターは、最高温度 155 ℃ に耐え、最高 80 ℃ の温度上昇を許容するクラス F 絶縁を特長としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ノーズプレートとエクステンション
- 構造レンチとスパッドレンチ
- カムおよび溝ガスケット
- 電気ボックスカバー
- 炭素鋼エキスパンドシート
- ほうきブラシとちりとり
- コミュニケーションツール
- ガス溶接装置
- オフィス家具
- 消防服および付属品
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LCLシリーズ、ボルトオン、3P
- WINLAND ELECTRONICS 水検知器の付属品
- CONDOR プラスチック、安全標識携帯電話、ヘッダーなし
- WOODHEAD 130208シリーズコードセット
- AIRMASTER FAN 排気モーターキット
- SPEARS VALVES PVC True Union ダイヤフラム バルブ ボックス Schedule 40 x Schedule 40、FKM
- EATON NRXシリーズ低圧電源回路カセット
- WESTWARD スプリングピン、5x22.5s
- REMCO 57インチグラスファイバーハンドル
- JOHNSON CONTROLS V46シリーズ 水調整弁 業務用タイプ 非腐食性冷媒対応