MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 HP 直結合ポンプ モーター、三相、銘板 RPM 3、電圧 1770/230
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 215JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 24.4/12.2 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | はい |
長さの少ないシャフト | 17.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1770 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 22.125 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.25 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | モーターアプリケーション | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFCD6006 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 3560 | 91.7 | 30 15 / 16 " | 3001-3600 | ¥654,514 | ||
284TTFCD6032 | パンプス | NEMAプレミアム | 284JM | JMスレッド | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | ¥804,595 | ||
256TTFL16004 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | ¥796,229 | ||
213TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 3525 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 3001-3600 | ¥341,238 | ||
213TTFBD6031 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 213JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 20.625 " | 1701-1800 | ¥350,312 | ||
215TTFBD6006 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 3505 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 3001-3600 | ¥366,271 | ||
215TTFBD6033 | ポンプ | NEMA プレミアム効率 | 215JM | キー付き | 1770 | 視聴者の38%が | 22.125 " | 1701-1800 | ¥481,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。