MARATHON MOTORS 184TTDBD6026 汎用モーター、5 hp、3 相、1765 Rpm、230/460VAC、184T フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 184T |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 13.2 / 6.6A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 10 1 / 2 " |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1765 |
NEMAデザイン | A |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 1 / 4 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
軸長 | 2 3 / 4 " |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 34.73 |
船高(cm) | 39.75 |
船の長さ(cm) | 37.13 |
船幅(cm) | 32.36 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | フレーム | フレーム材料 | モーター設計 | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286TSTDBD6001 | 40度C | 286TS | 圧延鋼 | 3-Phase | 3565 | - | 視聴者の38%が | 25.75 " | ¥593,085 | ||
364TTBD6060 | 40度C | 364T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1785 | - | 視聴者の38%が | 31 11 / 16 " | ¥1,107,201 | ||
324TSTDBD6001 | 40度C | 324TS | 圧延鋼 | 3-Phase | 3565 | - | 視聴者の38%が | 27 1 / 16 " | ¥768,718 | ||
324TTBD6026 | 40度C | 324T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1780 | - | 視聴者の38%が | 28 9 / 16 " | ¥758,582 | ||
326TTBD6076 | 40度C | 326T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1185 | - | 視聴者の38%が | 29.75 " | ¥954,263 | ||
256TTBD6026 | 40度C | 256T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1770 | - | 視聴者の38%が | 24.25 " | ¥502,396 | ||
326TTBD6026 | 40度C | 326T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1780 | - | 視聴者の38%が | 29.75 " | ¥852,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。