NTNフランジマウントベアリング
形式 | モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFU-1.7 / 16MFG1 | 4 21 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 3,440ポンド | 1.437 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1 53 / 64 " | ¥42,330 | |
A | UCFU-1.3 / 4MFG1 | 5 13 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 4,590ポンド | 1.75 " | 7,350ポンド | 4.125 " | 2 9 / 64 " | ¥52,124 | |
A | UCFU-2MFG1 | 6 13 / 32 " | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 6,560ポンド | 2" | 9,750ポンド | 5.125 " | 2 17 / 32 " | ¥84,439 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 貯蔵庫
- サービス/ポンプレンチ
- デッドラッチハードウェア
- 非絶縁水差し
- ボンディングおよびアース線
- 識別製品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 空気圧システムコンポーネント
- フックリフティングアクセサリーの下
- 実験器具
- APPROVED VENDOR ねじ込みフランジ、NPT、黒鋼
- SPEEDAIRE ホースリール3/4インチ
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#7/7インチ
- CH HANSON 電気ペン彫刻家の交換用ビット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 8 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON Pow-R-Way III シリーズ サーキット ブレーカ プラグイン ユニット
- HANDLE-IT パレットラックアップライトプロテクター
- TANIS BRUSHES チューブブラシ
- HUMBOLDT ストップウォッチ