入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 恒久的に潤滑されたメンテナンスフリー |
ボルト穴サイズ | 33 / 64 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
ボア径 | 1.75 " |
動的負荷容量 | 7,350ポンド |
終了 | 酸化物 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 4.125 " |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 2 9 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 13 / 32 " |
全幅 | 5 13 / 32 " |
静的負荷容量 | 4,590ポンド |
温度。 範囲 | -10度から95度C |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8483204040 |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFU-1.7 / 16MFG1 | 4 21 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 3,440ポンド | 1.437 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1 53 / 64 " | ¥47,833 | ||
UCFU-2MFG1 | 6 13 / 32 " | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 6,560ポンド | 2" | 9,750ポンド | 5.125 " | 2 17 / 32 " | ¥91,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。