MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 汎用モーター、40 HP、三相、3 ネームプレート RPM、電圧 3565/230
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 286TS |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 93.0/46.5 |
HP | 40 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 22.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3565 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 25.75 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.625 " |
軸長 | 3.25 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 156.75 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | フレーム | フレーム材料 | モーター設計 | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTBD6060 | 40度C | 364T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1785 | - | 視聴者の38%が | 31 11 / 16 " | ¥964,703 | ||
324TSTDBD6001 | 40度C | 324TS | 圧延鋼 | 3-Phase | 3565 | - | 視聴者の38%が | 27 1 / 16 " | ¥664,302 | ||
324TTBD6026 | 40度C | 324T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1780 | - | 視聴者の38%が | 28 9 / 16 " | ¥681,360 | ||
326TTBD6076 | 40度C | 326T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1185 | - | 視聴者の38%が | 29.75 " | ¥827,827 | ||
256TTBD6026 | 40度C | 256T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1770 | - | 視聴者の38%が | 24.25 " | ¥444,643 | ||
326TTBD6026 | 40度C | 326T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1780 | - | 視聴者の38%が | 29.75 " | ¥725,706 | ||
182TTBD6001 | 40度C | 182T | 鋼 | 3フェーズ | 3495 | A | 視聴者の38%が | 12 1 / 4 " | ¥141,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。