MARATHON MOTORS Globetrotter 汎用モーター、防滴、リジッドベース
Marathon Globetrotter 汎用モーターは、HVAC、コンベア、ポンプ、マテリアル ハンドリング、ギア減速機、工作機械などの産業用および商業用アプリケーションに最適です。
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | フレーム | フレーム材料 | モーター設計 | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 365TSTDBD6060 | 40°C | 365TS | 鋼 | 3フェーズ | 1782 | B | 視聴者の38%が | 31 1 / 8 " | ¥950,501 | |
B | 215TTBD6026 | 40°C | 215T | 鋼 | 3フェーズ | 1768 | B | 視聴者の38%が | 17 1 / 2 " | ¥249,649 | |
A | 364TTBD6086 | 40°C | 364T | 鋼 | 3フェーズ | 1188 | B | 視聴者の38%が | 33.3125 " | ¥1,048,526 | |
C | 182TTBD6001 | 40°C | 182T | 鋼 | 3フェーズ | 3495 | A | 視聴者の38%が | 12 1 / 4 " | ¥141,503 | |
D | 364TSTDBD6060 | 40°C | 364TS | 鋼 | 3フェーズ | 1782 | B | 視聴者の38%が | 31 11 / 16 " | ¥1,060,625 | |
A | 326TSTDBD6001 | 40°C | 326TS | 鋼 | 3フェーズ | 3575 | B | 視聴者の38%が | 28 1 / 4 " | ¥713,475 | |
A | 286TTBD6026 | 40°C | 286T | - | 3フェーズ | 1775 | B | 視聴者の38%が | 27 1 / 16 " | ¥570,730 | |
A | 284TTBD6026 | 40°C | 284T | 鋼 | 3フェーズ | 1775 | B | 視聴者の38%が | 25 11 / 16 " | ¥487,177 | |
E | 284TSTDBD6001 | 40°C | 284TS | 鋼 | 3フェーズ | 3562 | B | 視聴者の38%が | 24 5 / 16 " | ¥454,533 | |
F | 254TTBD6026 | 40°C | 254T | 鋼 | 3フェーズ | 1774 | B | 視聴者の38%が | 22 5 / 8 " | ¥374,121 | |
G | 182TTBD6026 | 40°C | 182T | 鋼 | 3フェーズ | 1750 | A | 視聴者の38%が | 12 1 / 4 " | ¥155,618 | |
H | 445TTDCD6060 | 40°C | 445T | 鋳鉄 | 3フェーズ | 1790 | B | 視聴者の38%が | 44 9 / 16 " | ¥2,819,537 | |
I | 404TTDCD6060 | 40°C | 404T | 鋳鉄 | 3フェーズ | 1788 | B | 視聴者の38%が | 37 3 / 16 " | ¥1,597,698 | |
J | 404TSTDCD6060 | 40°C | 404TS | 鋳鉄 | 3フェーズ | 1788 | B | 視聴者の38%が | 33 7 / 8 " | ¥1,805,332 | |
K | 284TTBD6076 | 40°C | 284T | 鋼 | 3フェーズ | 1184 | B | 視聴者の38%が | 25 11 / 16 " | ¥522,155 | |
L | 256TTBD6026 | 40度C | 256T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1770 | - | 視聴者の38%が | 24.25 " | ¥444,643 | |
M | 326TTBD6076 | 40度C | 326T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1185 | - | 視聴者の38%が | 29.75 " | ¥827,827 | |
M | 364TTBD6060 | 40度C | 364T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1785 | - | 視聴者の38%が | 31 11 / 16 " | ¥964,703 | |
N | 286TSTDBD6001 | 40度C | 286TS | 圧延鋼 | 3-Phase | 3565 | - | 視聴者の38%が | 25.75 " | ¥547,238 | |
M | 324TTBD6026 | 40度C | 324T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1780 | - | 視聴者の38%が | 28 9 / 16 " | ¥681,360 | |
M | 326TTBD6026 | 40度C | 326T | 圧延鋼 | 3-Phase | 1780 | - | 視聴者の38%が | 29.75 " | ¥725,706 | |
M | 324TSTDBD6001 | 40度C | 324TS | 圧延鋼 | 3-Phase | 3565 | - | 視聴者の38%が | 27 1 / 16 " | ¥664,302 | |
O | 184TTBD6026 | 50°C | 184T | 鋼 | 3フェーズ | 1765 | A | 視聴者の38%が | 13 1 / 4 " | ¥164,317 |
特徴
- これらのモーターは、最大 3600 rpm の速度を提供する三相設計を採用しており、構造剛性を高めるために鋳鉄および鋼製フレームで入手できます。
- ボールベアリングが特徴で、滑らかで連続的な操作を可能にし、摩擦を減らします。
- それらは防滴エンクロージャーを備えており、モーターに液体の小さな液滴が落ちるのを防ぎながら、巻線を冷却するために巻線上で空気を自由に循環させることができます。
- クラス F の断熱材を提供するため、ユニットは最大 155 ℃ の温度に対応できます。
規格と承認
- UL
- CE
- CSA
よくある質問
インバーターデューティーモーターとは?
インバーター デューティー モーターは、インバーターまたは VFD (可変周波数ドライブ) によって制御され、VFD によって引き起こされる最高の電圧スパイクに耐え、過熱することなく非常に低速で動作します。
剛鋼フレームの目的は何ですか?
圧延鋼はモーターに優れた強度、堅牢性、および延性を提供し、要求の厳しいアプリケーションでシームレスな動作を提供します。
コンジットボックスとは?
モーターにはスチール製のコンジット ボックスが取り付けられており、ワイヤー接続を安全に収納し、偶発的な接触を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンテナトップのリサイクル
- ブタントーチ
- 炭素鋼六角ストック
- ステンレス鋼球ストック
- Acmeフランジ
- エンジン
- 電力試験
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 潤滑剤
- 騒音コントロール
- APPROVED VENDOR Aアダプター、オスアダプター×FNPT、316ステンレススチール
- BALDWIN FILTERS スピンオン燃料フィルター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 皿穴プラグ
- YG-1 TOOL COMPANY E5020シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- MORSE DRUM 456 シリーズ Hydra-Lift ドラムローラー
- PARKER ユニオンエルボー、90度、真ちゅう
- DYNALON 漏斗
- VESTIL AMD シリーズ アルミニウム ミニ ドック プレート
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 17
- WEG BBS シリーズ配電バスバー