MARATHON MOTORS 090LT17FH6326メトリックモーター230 / 460vボール60 / 50Hz
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 90L |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1745 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | なし |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 19.04 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 40.16 |
船幅(cm) | 36.35 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | CN |
A. マラソン エレクトリックは、Regal Rexnord ファミリー企業の一員です。
A.
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | エンクロージャー | kW | 取り付け | 利き手 | RPM | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT34FH6302 | 60 | F1のみ | IP55 | 2.24 | B3 | 水平な | 3600 | - | ¥112,924 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | リジッド | 水平な | 3600 | - | ¥257,485 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | リジッド | 水平な | 1800 | - | ¥76,697 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | 水平な | 1800 | - | ¥65,224 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | リジッド | 水平な | 1800 | - | ¥73,242 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | TEFC | 2.24 | リジッド | 水平な | 3600 | - | ¥163,044 | ||
100LTFC6577 | 60 | F3 | TEFC | 1.49 | リジッド | 水平な | 1200 | - | ¥226,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。