ハッベル配線装置-ケレムス金属レースウェイ入口/電線管コネクタ
形式 | モデル | 色 | コネクタ タイプ | 穴径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5782A | グレー | 鋼 | 0.75 " | レースウェイコンジットコネクタ | 1.75 " | ¥5,735 | |
B | HBL5782C | グレー | 鋼 | 0.5 " | レースウェイコンジットコネクタ | 1.75 " | ¥1,468 | |
C | HBL5786AIVA | 象牙 | 0.750 "KO | 0.75 " | レースウェイ入口コネクタ | 3.89 " | ¥4,324 |
金属レースウェイ入口/コンジットコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems レースウェイ コネクタは、電気配線を運ぶレースウェイを商業および産業用途のパネルまたは導管に接続するために使用されます。 強度と耐久性を提供するためにスチール構造を採用しています。 これらのコネクタは、確実な接続のためのプレスフィット取り付けを提供します。 入口コネクタには、パネルまたは電線管接続用の 3/4 インチのノックアウトが 3 つあり、4/0.5 インチのチェイス ニップルとロックナットが 0.75 つ付属しています。一方、電線管コネクタには、配線を接続するための XNUMX インチのオス穴または XNUMX インチのメス穴が付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログパネルマウント温度計
- 難燃性およびアークフラッシュ下着
- 医療カートアクセサリー
- 空気圧クランプ
- ドックレベラー
- ストラップとタイダウン
- 掘削アクセサリー
- レインウェア
- コンジットの取り付け
- ブリアブルガス
- SIEMENS HEDシリーズサーキットブレーカ、熱磁気トリップ
- APPLETON ELECTRIC ガスケットで覆う
- DAYTON 低電圧サーモスタット、有線、プログラム可能
- TENNSCO BK5シリーズボックスロッカー
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-1000シリーズ ジェットセット
- EATON リミットスイッチ
- AKRO-MILS 33165 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- MORSE DRUM カップ
- NIBCO チェックバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機